Beli Makita Cordless Vacuum Cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • K3L License: Yes
  2. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  3. Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.
    atribut:
    • Nozzle: 2
    • Power (W): 400
    • Cable Length (m): 5
    • Voltage (V/Hz): 200-240/50
    • Bagged: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
  4. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp519.900

  5. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  6. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  7. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  9. AQUA SYSTEM Wet & Dry Vacuum Cleaner SUS Type (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AQUA SYSTEM Wet & Dry Vacuum Cleaner SUS Type (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    -Pneumatic cleaners of stainless steel (packing NBR).-Explosion proof compliant type.
  10. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

  11. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  12. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  13. AQUA SYSTEM Air Vacuum Cleaner Set
    Mulai

    Rp17.999.900

    AQUA SYSTEM Air Vacuum Cleaner Set
    Deskripsi:
    -Can powerfully suck liquids such as water and cutting oil as well as dust into a common pail.-Can be used just by placing it on a common pail(drum can in the case of APPQO-HP2).(An exclusive top board is separately required.)-Wastewater and sludge can al-For cleaning of cars and areas around equipment at car maintenance shops.-For dust collection and cleaning at pulp mills, paper mills and printing factories.-For dust collection at resin treatment factories.-For collection of dust and cut pieces at rubbe
    atribut:
    • Maximum Vacuum Pressure (kPa): 30
  14. BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.399.900

    BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Filter Surface Area (cm²): 2300
    • K3L License: Yes
    • Number of Wheels: 4
    • Voltage (V): 230
  15. Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.8
  16. KARCHER Professional Backpack Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp9.199.900

    KARCHER Professional Backpack Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Back Pack Vacuum Cleaner is The new backpack vacuum cleaner BV 5/1 can be carried comfortably on the back like a rucksack above all because of its low weight of just 5.3 kg. The BV 5/1 is particularly used where it is too thight for conventional vacuum cleaners: Between seat rows of cinemas and theatres, in buses, trains and airplane cabs, in stairways of hotels and offices as well as in strongly transferred areas.
    atribut:
    • Air Flow Rate (L/s): 53
    • Cable Length (m): 15
    • Turbine Power (W): 800
    • Vacuum (mbar/kPa): 240/24
    • Voltage (V): 220-240
    • Part Number: 1.394.200.0
    • Container Capacity (L): 5
    • Dimensions (mm): 400x320x540
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Maximum Rated Input Power (W): Max. 800
    • Sound Pressure Level (dBA): 62
    • Standard Nominal Width: ID/35
  17. NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
Daftar Harga Makita Cordless Vacuum Cleaner Terbaru October 2026
RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp819.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.999.900
Sharp Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp1.099.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp519.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp899.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp969.900
Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.799.900
BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Rp2.299.900
AQUA SYSTEM Wet & Dry Vacuum Cleaner SUS Type (Penyedot Debu)Rp20.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)